Mikina Xenon Rugby Yellow XXL R

Artiklové číslo: B308YERXXL
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
Katalogové číslo B308YERXXL
EAN / GTIN 5036108250189
Číslo výrobce B308YERXXL

Popis

Popis:

Navrženo pro dlouhou životnost styl i volný čas. Kontrast loketní panely postavené z 600D 100% polyesteru poskytují zvýšenou odolnost a podporu. Tento oděv je vhodný pro všechny typy pracovních prostředích.

Charakteristika:

  • Pletená tkanina s broušenou zadní stranou
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Přední zip do 1/4 délky pro přidané pohodlí a všestrannost
  • Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • K dispozici ve velikostech XS až 4XL
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Kontrastní tkanina: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Kontrastní složení: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku