Popis:
Mikina B303 je ideální tehdy, když je v triku zima a v bundě zase horko. Nabízí výjimečné pohodlí, střih je prostorný a látka je hebká na dotek. Žlutá a oranžová (pro železnice) barva (RIS-3279-TOM).
Charakteristika:
- Pletená tkanina s broušenou zadní stranou
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
- Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
- Pohodlný střih pro příjemné nošení
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
- K dispozici ve velikostech XS až 5XL
- Vzor pásky Bio motion k lepšímu rozpoznání lidského tvaru těla na vzdálenost
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiál:
Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů