Mikina Roma Navy 4XL R

Artiklové číslo: B300NAR4XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka paže Dlouhý rukáv

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo B300NAR4XL
EAN / GTIN 5036108142545
Číslo výrobce B300NAR4XL

Popis

Popis:

Tato pohodlná mikina je ideální na víkendové nebo pracovní oblečení. Klasický styl, pohodlný střih pro volnost pohybu. Raglánový rukáv umožňuje větší volnost pohybu. Perfektní jako součást uniformy a ideální pro vyšívání.

Charakteristika:

  • Stylový unisex vzhled pro multifunkční využití
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Raglánové rukávy pro pohodlné nošení
  • Ke krku
  • K dispozici v širokém výběru firemních barev
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Nové barvy

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku