Polokošile s dlouhými rukávy Black XS R

Artiklové číslo: B212BKRXS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo B212BKRXS
EAN / GTIN 5036108246533
Číslo výrobce B212BKRXS

Popis

Popis:

Tato praktická polokošile s dlouhými rukávy nabízí velký komfort při nošení. Žebrový límec a manžety, tři knoflíčky, vyšší gramáž, směsový materiál pro větší životnost. Silná směs polyesteru a bavlny zajišťuje odolnost oděvu.

Charakteristika:

  • Vyrobeno z Pique tkaniny pro měkčí a pohodlnější nošení
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Zapínání na knoflíky
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Žebrový límec a manžety
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku