Tričko Turin Premium Black S R

Artiklové číslo: B195BKRS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo B195BKRS
EAN / GTIN 5036108166510
Číslo výrobce B195BKRS

Popis

Popis:

Toto tričko je vhodné pro práci i pro volný čas. Toto tričko je dostupné v mnoha oblíbených barvách a vypadá skvěle, když se nosí samostatně nebo pod mikinu. Vyrobeno z prémiové 100% bavlny, která nabízí bezkonkurenční pohodlí.

Charakteristika:

  • Stylový unisex vzhled pro multifunkční využití
  • Vyrobeno ze 100% bavlněné tkaniny pro vynikající pevnost a odolnost proti žmolkování
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • K dispozici v širokém výběru firemních barev

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% bavlna
Složení skořepiny: 100% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 195
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku