Tílko na zip z vlny Merino 1/4 Zip Black M R

Artiklové číslo: B184BKRM
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
Katalogové číslo B184BKRM
EAN / GTIN 5036108395804
Číslo výrobce B184BKRM

Popis

Popis:

Tento top z merino vlny s 1/4 zipem nabízí vysoký obsah merino vlny pro lepší tepelnou ochranu. Tato tkanina přirozeně odvádí vlhkost, je prodyšná a má také protizápachové vlastnosti.

Charakteristika:

  • Přední zip do 1/4 délky pro přidané pohodlí a všestrannost
  • Poskytuje tepelnou a izolační ochranu
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Mulesling zdarma
  • Ploché švy pro větší pohodlí
  • Přirozeně odvádí vlhkost a je prodyšný
  • Odlehčené
  • Proti zápachu
  • Vysoce odolná a dlouhotrvající
  • Pracovní oděvy pro všechna roční období
  • Antimikrobiální a protizápachové vlastnosti
  • Nový vzhled
  • Maloobchodní balení

Materiál:

Skořepinová tkanina: 50% Merino vlna, 50% Polyester
Složení skořepiny: 50% Merino vlna, 50% Polyester
Hmotnost skořepiny gm: 140
Hmotnost skořepiny oz: 4
Praní: Max teplota 30°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku