Popis:
Dynamic Air Baselayer Top
Charakteristika:
- Schopnost nasávání, chlazení a schnutí
- Bezešvé panely pro prodyšnost a pohodlí
- Poskytuje tepelnou a izolační ochranu
- Rychlé schnutí
- Kontrastní barevné prošívání pro větší styl
- Navrženo pro komfort nošení
- Prodyšné, dobře odvádějící vlhkost
- Maloobchodní balení
- Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
Materiál:
Skořepinová tkanina: 65% polyamid, 28% polypropylen, 5% elastan, 2% polyester
Složení skořepiny: 65% polyamid, 28% polypropylen, 5% elastan, 2% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 165
Hmotnost skořepiny oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;