Dynamic Air Baselayer Top Charcoal S

Artiklové číslo: B171CHAS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří
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
Katalogové číslo B171CHAS
EAN / GTIN 5036108363612
Číslo výrobce B171CHAS
L-číslo L01840 508

Popis

Popis:

Top DynamicAir Baselayer Top je vyroben z naší inovativní tkaniny odvádějící vlhkost, která odpuzuje vlhkost od pokožky, s kontrastním prošíváním a bezešvým obložením pro moderní design. Horní část přiléhá k optimálnímu výkonu a je vhodná pro více sezónní použití.

Charakteristika:

  • Schopnost nasávání, chlazení a schnutí
  • Bezešvé panely pro prodyšnost a pohodlí
  • Poskytuje tepelnou a izolační ochranu
  • Rychlé schnutí
  • Kontrastní barevné prošívání pro větší styl
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Prodyšné, dobře odvádějící vlhkost
  • Maloobchodní balení
  • Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65% polyamid, 28% polypropylen, 5% elastan, 2% polyester
Složení skořepiny: 65% polyamid, 28% polypropylen, 5% elastan, 2% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 165
Hmotnost skořepiny oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku