Dynamic Air Baselayer Top Charcoal L

Artiklové číslo: B171CHAL
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
Katalogové číslo B171CHAL
EAN / GTIN 5036108363599
Číslo výrobce B171CHAL

Popis

Popis:

Top DynamicAir Baselayer Top je vyroben z naší inovativní tkaniny odvádějící vlhkost, která odpuzuje vlhkost od pokožky, s kontrastním prošíváním a bezešvým obložením pro moderní design. Horní část přiléhá k optimálnímu výkonu a je vhodná pro více sezónní použití.

Charakteristika:

  • Schopnost nasávání, chlazení a schnutí
  • Bezešvé panely pro prodyšnost a pohodlí
  • Poskytuje tepelnou a izolační ochranu
  • Rychlé schnutí
  • Kontrastní barevné prošívání pro větší styl
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Prodyšné, dobře odvádějící vlhkost
  • Maloobchodní balení
  • Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65% polyamid, 28% polypropylen, 5% elastan, 2% polyester
Složení skořepiny: 65% polyamid, 28% polypropylen, 5% elastan, 2% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 165
Hmotnost skořepiny oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku