Spodní triko Base Pro Antibacterial Black XXL R

Artiklové číslo: B153BKRXXL
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
Katalogové číslo B153BKRXXL
EAN / GTIN 5036108219322
Číslo výrobce B153BKRXXL

Popis

Popis:

Base Pro top obsahuje ionty stříbra, které bojují proti zápachu a zvyšuje dlouhověkost. Vhodné pro celoroční použití.

Charakteristika:

  • Poskytuje tepelnou a izolační ochranu
  • Jedinečná úprava s antibakteriálními ionty stříbra
  • Prodyšné, dobře odvádějící vlhkost
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Kontrastní barevné prošívání pro větší styl
  • Maloobchodní balení

Materiál:

Skořepinová tkanina: 93% nasákavého polyesteru, 7% elastanu s úpravou stříbrnými ionty
Složení skořepiny: 93% nasákavého polyesteru, 7% elastanu s úpravou stříbrnými ionty
Hmotnost skořepiny gm: 165
Hmotnost skořepiny oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku