Provedení:
nesestavený
Popis:
Pro přepravu stohovaných židlí. Kombinace stohovacího vozíku B1325L a nosného rámu z ocelových trubek. Nosný rám lze k vozíku připevnit pomocí rukojeti, je plynule výškově nastavitelný a samosvorný. Vozík lze kdykoli použít pro další přepravu. Nosný rám lze v klidové poloze zavěsit na tyče. Na místě se upevňuje pomocí suchého zipu. Robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. U-šrouby v horní části a příčné výztuhy ohnuté skrz. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd. Bezpečnostní úchyty. Kola s pneumatikami na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Délka nosného ramene 500 mm, nosná šířka 250 mm, nosnost 70 kg. Německý patent: 10 2004 034 195
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 300
Šířka lžíce (mm): 320
Hloubka lžíce (mm): 250
Celková šířka (mm): 580
Celková hloubka (mm): 862
Celková výška (mm): 1300
Pneumatiky: vzduchové
Velikost kol (mm): 260 x 85