Rudl se zvedacím rámem

Artiklové číslo: B1335L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Židličkový rudl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo B1335L
EAN / GTIN 4017976213354
Číslo výrobce B1335L
L-číslo L90080 800

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Pro přepravu stohovaných židlí. Kombinace stohovacího vozíku B1325L a nosného rámu z ocelových trubek. Nosný rám lze k vozíku připevnit pomocí rukojeti, je plynule výškově nastavitelný a samosvorný. Vozík lze kdykoli použít pro další přepravu. Nosný rám lze v klidové poloze zavěsit na tyče. Na místě se upevňuje pomocí suchého zipu. Robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. U-šrouby v horní části a příčné výztuhy ohnuté skrz. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd. Bezpečnostní úchyty. Kola s pneumatikami na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Délka nosného ramene 500 mm, nosná šířka 250 mm, nosnost 70 kg. Německý patent: 10 2004 034 195

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 300
Šířka lžíce (mm): 320
Hloubka lžíce (mm): 250
Celková šířka (mm): 580
Celková hloubka (mm): 884
Celková výška (mm): 1300
Pneumatiky: vzduchové
Velikost kol (mm): 260 x 85

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku