Provedení:
nesestavený
Popis:
Trubkový ocelový stohovací vozík s lopatou z ocelového plechu, robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaný modrou barvou RAL 5007. bezpečnostní madla fetra. Lopatku z ocelového plechu lze přišroubovat, a tím ji vyměnit. S vyměnitelnými plastovými lištami. Kola s pneumatikami PU odolnými proti propíchnutí, na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd. Dodává se v demontu.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 300
Šířka lžíce (mm): 320
Hloubka lžíce (mm): 250
Celková šířka (mm): 580
Celková hloubka (mm): 623
Celková výška (mm): 1300
Pneumatiky: PU solid
Velikost kol (mm): 260 x 85