Ocelový rudl

Artiklové číslo: B1328V
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Přepravní rudl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo B1328V
EAN / GTIN 4017976513287
Číslo výrobce B1328V
L-číslo L90080 1126

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Příruční, s lopatou z ocelového plechu, robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaná, modrá, RAL 5007. Bezpečnostní rukojeti. Vědro z ocelového plechu lze přišroubovat, a tím vyměnit. Kola s plnými gumovými pneumatikami na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd. Dodává se v demontovaném stavu.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 300
Šířka lžíce (mm): 480
Hloubka lžíce (mm): 300
Celková šířka (mm): 580
Celková hloubka (mm): 801
Celková výška (mm): 1600
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kol (mm): 260 x 56

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku