Ocelový rudl

Artiklové číslo: B1328L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Přepravní rudl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo B1328L
EAN / GTIN 4017976841328
Číslo výrobce B1328L
L-číslo L90080 1123

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Příruční, s kbelíkem z ocelového plechu, robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaná, modrá, RAL 5007. Bezpečnostní madla. Vědro z ocelového plechu lze přišroubovat, a tudíž vyměnit. Kola s pneumatikami na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd. Dodává se v demontovaném stavu.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 300
Šířka lžíce (mm): 480
Hloubka lžíce (mm): 300
Celková šířka (mm): 580
Celková hloubka (mm): 801
Celková výška (mm): 1600
Pneumatiky: vzduchové
Velikost kol (mm): 260 x 85

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku