Ocelový rudl

Artiklové číslo: B1327L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Přepravní rudl

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo B1327L
    EAN / GTIN 4017976851327
    Číslo výrobce B1327L
    L-číslo L90080 1171

    Popis

    Provedení:

    nesestavený

    Popis:

    Příruční, s kbelíkem z ocelového plechu, robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaná, modrá, RAL 5007. Bezpečnostní madla. Vědro z ocelového plechu lze přišroubovat, a tudíž vyměnit. Kola s pneumatikami na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd. Dodává se v demontovaném stavu.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 300
    Šířka lžíce (mm): 320
    Hloubka lžíce (mm): 250
    Celková šířka (mm): 580
    Celková hloubka (mm): 747
    Celková výška (mm): 1600
    Pneumatiky: vzduchové
    Velikost kol (mm): 260 x 85

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku