Provedení:
nesestavený
Popis:
Trubkový ocelový stohovací vozík s plechovou lžící, robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaný, modrá barva, RAL 5007. Bezpečnostní madla. Vědro z ocelového plechu lze přišroubovat, a tím vyměnit. Kola s pneumatikami PU odolnými proti propíchnutí, na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd. Dodává se v demontovaném stavu.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 300
Šířka lžíce (mm): 480
Hloubka lžíce (mm): 300
Celková šířka (mm): 580
Celková hloubka (mm): 658
Celková výška (mm): 1300
Pneumatiky: PU solid
Velikost kol (mm): 260 x 85