Legíny Thermal Baselayer Charcoal L A

Artiklové číslo: B131CHAL
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
Katalogové číslo B131CHAL
EAN / GTIN 5036108183210
Číslo výrobce B131CHAL

Popis

Popis:

Tyto hladké legíny nabízí vysokou tepelnou ochranu.

Charakteristika:

  • Poskytuje tepelnou a izolační ochranu
  • Prodyšné, dobře odvádějící vlhkost
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Vynikající vlastnosti odvádění vlhkosti
  • Dostupné ve velikostech do 4XL
  • Maloobchodní balení
  • Kvalitní povrchová úprava textilie zlepšuje vysoušení tkaniny a pomáhá odstraňovat skvrny.

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Wicking Polyester
Složení skořepiny: 100% Wicking Polyester
Hmotnost skořepiny gm: 140
Hmotnost skořepiny oz: 4
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku