Legíny Thermal Baselayer Black S R

Artiklové číslo: B131BKRS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo B131BKRS
EAN / GTIN 5036108227266
Číslo výrobce B131BKRS

Popis

Popis:

Tyto hladké legíny nabízí vysokou tepelnou ochranu.

Charakteristika:

  • Poskytuje tepelnou a izolační ochranu
  • Prodyšné, dobře odvádějící vlhkost
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Vynikající vlastnosti odvádění vlhkosti
  • Dostupné ve velikostech do 4XL
  • Maloobchodní balení
  • Kvalitní povrchová úprava textilie zlepšuje vysoušení tkaniny a pomáhá odstraňovat skvrny.

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Wicking Polyester
Složení skořepiny: 100% Wicking Polyester
Hmotnost skořepiny gm: 140
Hmotnost skořepiny oz: 4
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku