Dámské termo tričko s dlouhým rukávem Black XXL R

Artiklové číslo: B126BKRXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo B126BKRXXL
EAN / GTIN 5036108406937
Číslo výrobce B126BKRXXL

Popis

Popis:

Tričko s dlouhým rukávem, které nabízí optimální teplo za všech okolností. Konstrukce materiálu umožňuje kůži dýchat, pokud je příliš teplo. Díky kulatému výstřihu a speciálnímu dámskému střihu je ideální jako spodní prádlo.

Charakteristika:

  • Dámský střih
  • Poskytuje tepelnou a izolační ochranu
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Kulatý krk a dlouhé rukávy
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 50% Polyester, 50% bavlna
Složení skořepiny: 50% Polyester, 50% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku