Dámské termo tričko s dlouhým rukávem Black XS R

Artiklové číslo: B126BKRXS
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
Katalogové číslo B126BKRXS
EAN / GTIN 5036108406920
Číslo výrobce B126BKRXS

Popis

Popis:

Tričko s dlouhým rukávem, které nabízí optimální teplo za všech okolností. Konstrukce materiálu umožňuje kůži dýchat, pokud je příliš teplo. Díky kulatému výstřihu a speciálnímu dámskému střihu je ideální jako spodní prádlo.

Charakteristika:

  • Dámský střih
  • Poskytuje tepelnou a izolační ochranu
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Kulatý krk a dlouhé rukávy
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 50% Polyester, 50% bavlna
Složení skořepiny: 50% Polyester, 50% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku