Thermo kalhoty černá XL

Artiklové číslo: B121BKRXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo B121BKRXL
EAN / GTIN 5036108227976
Číslo výrobce B121BKRXL

Popis

Popis:

B121 působí jako tepelná vložka kolem celého těla. Příjemný materiál velmi dobře drží teplo. Velmi příjemné na nošení.

Charakteristika:

  • Poskytuje tepelnou a izolační ochranu
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Žebrovaný lem pro pohodlné nošení
  • K dispozici v širokém výběru firemních barev
  • Až do velikosti 5XL

Materiál:

Skořepinová tkanina: 50% Polyester, 50% bavlna
Složení skořepiny: 50% Polyester, 50% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku