Thermo triko s krátkým rukávem Black XL R

Artiklové číslo: B120BKRXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo B120BKRXL
EAN / GTIN 5036108227914
Číslo výrobce B120BKRXL

Popis

Popis:

Složení materiálu umožňuje pokožce dýchat a přitom ji držet v teple. Ideální spodní prádlo.

Charakteristika:

  • Poskytuje tepelnou a izolační ochranu
  • Navrženo pro komfort nošení
  • K dispozici v širokém výběru firemních barev

Materiál:

Skořepinová tkanina: 50% Polyester, 50% bavlna
Složení skořepiny: 50% Polyester, 50% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku