Ruční 2kolový vozík

Artiklové číslo: B1125P
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Přepravní rudl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo B1125P
EAN / GTIN 4017976131139
Číslo výrobce B1125P
L-číslo L90070 308

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Praktický stohovací vozík s lopatou z ocelového plechu, robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. bezpečnostní rukojeti fetra. Lopatku z ocelového plechu lze přišroubovat, a tudíž vyměnit. Kola s pneumatikami PU odolnými proti propíchnutí na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd. Dodává se v demontovaném stavu.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 200
Šířka lžíce (mm): 320
Hloubka lžíce (mm): 250
Celková šířka (mm): 570
Celková hloubka (mm): 533
Celková výška (mm): 1150
Pneumatiky: PU solid
Velikost kol (mm): 260 x 85

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku