Ocelový rudl

Artiklové číslo: B1116V
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Přepravní rudl

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo B1116V
    EAN / GTIN 4017976111162
    Číslo výrobce B1116V
    L-číslo L90080 1036

    Popis

    Provedení:

    nesestavený

    Popis:

    Příruční, s kbelíkem z ocelového plechu, robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaná, modrá, RAL 5007. Bezpečnostní madla. Lopatku z ocelového plechu lze přišroubovat, a tím ji vyměnit. Kola s plnými gumovými pneumatikami na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Dodává se v demontovaném stavu.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 250
    Šířka lžíce (mm): 480
    Hloubka lžíce (mm): 300
    Celková šířka (mm): 590
    Celková hloubka (mm): 656
    Celková výška (mm): 1150
    Pneumatiky: Plná guma
    Velikost kol (mm): 260 x 56

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku