Ocelový rudl

Artiklové číslo: B1116P
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Přepravní rudl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo B1116P
EAN / GTIN 4017976131122
Číslo výrobce B1116P
L-číslo L90070 286

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Trubkový ocelový vozík na pytle s lopatou z ocelového plechu, robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaný, modrý, RAL 5007. bezpečnostní rukojeti fetra. Lopatku z ocelového plechu lze přišroubovat, a tudíž vyměnit. Kola s pneumatikami PU odolnými proti propíchnutí, na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Dodává se v demontovaném stavu.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Šířka lžíce (mm): 480
Hloubka lžíce (mm): 300
Celková šířka (mm): 590
Celková hloubka (mm): 656
Celková výška (mm): 1150
Pneumatiky: PU solid
Velikost kol (mm): 260 x 85

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku