Ocelový rudl

Artiklové číslo: B1115V
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Přepravní rudl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo B1115V
EAN / GTIN 4017976311159
Číslo výrobce B1115V
L-číslo L90080 1035

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Příruční, s kbelíkem z ocelového plechu, robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaná, modrá, RAL 5007. Bezpečnostní madla. Lopatku z ocelového plechu lze přišroubovat, a tím ji vyměnit. Kola s plnými gumovými pneumatikami na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Dodává se v demontovaném stavu.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Šířka lžíce (mm): 400
Hloubka lžíce (mm): 150
Celková šířka (mm): 590
Celková hloubka (mm): 506
Celková výška (mm): 1150
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kol (mm): 260 x 56

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku