Nepromokavá čepice modrá

Artiklové číslo: B031NAR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo B031NAR
EAN / GTIN 5036108324293
Číslo výrobce B031NAR
L-číslo L01840 1041

Popis

Popis:

Perfektní bariéra pro nejnáročnější vlhké počasí. Tato čepička má 100% vodotěsnou membránu porelle pro ochranu a zároveň je vysoce prodyšná. Mikro fleecová udržuje teplo a pohodlí.

Charakteristika:

  • Nepromokavý, udržuje nositele v suchu a chrání před povětrnostními vlivy
  • Vnější akrylová pletenina
  • Podšívka InsulatexPro nabízí vynikající teplo bez přidání zbytečné hmotnosti
  • Úplet 9 pro zachování tvaru
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Akryl, Knit
Složení skořepiny: 100% Akryl, Knit
Látka podšívky: Podšívka Insulatex
Složení podšívky: Podšívka Insulatex
Hmotnost podšívky gm: 40
Hmotnost podšívky oz: 1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku