Zateplená pletená čepice černá

Artiklové číslo: B013BKR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo B013BKR
EAN / GTIN 5036108007288
Číslo výrobce B013BKR

Popis

Popis:

Tato vysoce výkonná čepice do chladného počasí má speciálně zateplenou podšívku z mikrovlákna pro větší udržení tepla. Jemný akrylový úplet, který je větruodolný a velmi pohodlný na nošení.

Charakteristika:

  • Vnější akrylová pletenina
  • Podšívka InsulatexPro nabízí vynikající teplo bez přidání zbytečné hmotnosti
  • K dispozici v širokém výběru firemních barev
  • Úplet 9 pro zachování tvaru
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Akryl, Knit
Složení skořepiny: 100% Akryl, Knit
Látka podšívky: Podšívka Insulatex
Složení podšívky: Podšívka Insulatex
Hmotnost podšívky gm: 40
Hmotnost podšívky oz: 1
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku