Šroubovák se snímačem nízkého napětí

Artiklové číslo: AV.HT2CPB
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
Katalogové číslo AV.HT2CPB
EAN / GTIN 3662424073892
Číslo výrobce AV.HT2CPB
L-číslo L60130 10911

Popis

Popis:

  • Bezpečnostní ochrana, šířka: 5 mm.
  • Inspekční světlo.
  • Transparentní rukojeť.
  • Čepel z chrom-vanadiové oceli.
  • Konec čepele z fosfátu, černý, kalený.
  • AV.HT1C: Standardní model.
  • AV.HT2C: Model se svorkou.
  • Schválení: VDE-GS.

Charakteristika:

  • L[mm]: 140
  • L1[mm]: 65
  • ACU[V]: 110-250
  • [G]: 20

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku