Zkoušečka napětí, model s klipem

Artiklové číslo: AV.HT2C
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
Druh produktu Zkoušečka napětí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AV.HT2C
EAN / GTIN 3662424057465
Číslo výrobce AV.HT2C

Popis

Popis:

  • Šroubovák se snímačem nízkého napětí
  • Bezpečnostní ochrana, šířka: 5 mm.
  • Světelná indikace.
  • Transparentní rukojeť.
  • Čepel z chrom-vanadiové oceli.
  • Černý fosfátový konec čepele, tvrzený.
  • AV.HT2C : model se svorkou.
  • Schválení: VDE-GS.

Charakteristika:

  • Hmotnost: 0,20 kg
  • Délka čepele: 65 mm
  • Napětí: 110-250 V

Rozsah dodávky:

  • Šroubovák
  • VDE certifikát

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku