Šroubovák PROTWIST RtxPlus IPR27

Artiklové číslo: ATXRP27X100
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ATXRP27X100
EAN / GTIN 3662424098192
Číslo výrobce ATXRP27X100
L-číslo L60130 10338

Popis

Popis:

  • Splňuje specifikace Torx Torx Plus® odolné proti neoprávněné manipulaci.
  • Tepelná úprava na lince: + 100% trvanlivost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti: Měkký pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
  • Čepel ″Tri-Coating″ s povrchovou úpravou (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: O 10 % větší krouticí moment.
  • Laserové značení: Pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované CNC strojem: Lepší přizpůsobení šroubu s lepším přenosem krouticího momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • A[mm]: 4,96
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 5,5x100
  • L[mm]: 220
  • L2[mm]: 120
  • RESITORX[NR]: IPR27
  • [G]: 113

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku