Šroubovák PROTWIST Resistx TT40

Artiklové číslo: ATXR40X150
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ATXR40X150
EAN / GTIN 3662424098109
Číslo výrobce ATXR40X150
L-číslo L60130 11305

Popis

Popis:

  • Soulad se specifikacemi Resistorx®.
  • Tepelná úprava na lince: + 100 % trvanlivost + 100 % odolnost.
  • Materiál rukojeti: Měkký pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
  • Čepel s povrchovou úpravou ″Tri-Coating″ (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Ergonomicky optimalizovaná rukojeť: o 10 % vyšší točivý moment.
  • Laserové značení: Pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované na CNC stroji: lepší přizpůsobení šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením

Charakteristika:

  • A[MM]: 6,6
  • D[MM]: 40
  • D1xL1[MM]: 7,0x150
  • L[MM]: 275
  • L2[MM]: 125
  • RESITORX[NR]: TT40
  • [G]: 173

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku