Šroubovák PROTWIST Tx Plus IP6

Artiklové číslo: ATXP6X50
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ATXP6X50
EAN / GTIN 3662424097850
Číslo výrobce ATXP6X50
L-číslo L60130 10131

Popis

Popis:

  • Soulad se specifikacemi Torx®.
  • Tepelná úprava na lince: + 100% trvanlivost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
  • Čepel ″Tri-Coating″ s povrchovou úpravou (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: O 10 % větší točivý moment.
  • Laserové značení: Pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované CNC: Lepší přizpůsobení šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • A[mm]: 1,65
  • D1xL1[mm]: 2,5x50
  • L[mm]: 144
  • L2[mm]: 95
  • RESITORX[NR]: IP6
  • [G]: 20

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku