Šroubovák PROTWIST Torx T27

Artiklové číslo: ATX27X100
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo ATX27X100
    EAN / GTIN 3662424097645
    Číslo výrobce ATX27X100
    L-číslo L60130 10396

    Popis

    Popis:

    • Soulad se specifikacemi Torx®.
    • Tepelná úprava na lince: + 100% trvanlivost + 100% odolnost.
    • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
    • Čepel ″Tri-Coating″ s povrchovou úpravou (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
    • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: O 10 % větší točivý moment.
    • Laserové značení: Pro vyšší odolnost proti opotřebení.
    • Profily opracované CNC: Lepší přizpůsobení šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.

    Charakteristika:

    • A[mm]: 4,96
    • D1xL1[mm]: 5,5x100
    • L[mm]: 220
    • L2[mm]: 120
    • TORX[NR]: T27
    • [G]: 113

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku