Šroubovák PROTWIST Torx T20

Artiklové číslo: ATX20X275
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo ATX20X275
    EAN / GTIN 3662424097607
    Číslo výrobce ATX20X275
    L-číslo L60130 10325

    Popis

    Popis:

    • Soulad se specifikacemi Torx®.
    • Tepelná úprava na lince: + 100% trvanlivost + 100% odolnost.
    • Materiál rukojeti: Měkký pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
    • Čepel ″Tri-Coating″ s povrchovou úpravou (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
    • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: O 10 % větší krouticí moment.
    • Laserové značení: Pro vyšší odolnost proti opotřebení.
    • Profily opracované CNC: Lepší přizpůsobení šroubu s lepším přenosem krouticího momentu a menším opotřebením.

    Charakteristika:

    • A[mm]: 3,84
    • D1xL1[mm]: 4,9x275
    • L[mm]: 395
    • L2[mm]: 120
    • TORX[NR]: T20
    • [G]: 67

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku