Šestihranný klíč 6 mm s rukojetí 6 mm

Artiklové číslo: ATWSH6X100
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ATWSH6X100
EAN / GTIN 3662424099380
Číslo výrobce ATWSH6X100
L-číslo L60130 11051

Popis

Popis:

  • Ergonomická rukojeť z bimateriálu pro pohodlné a spolehlivé šroubování.
  • Rukojeť šroubováku PROTWIST® pro větší pohodlí.
  • Kulová hlava umožňuje šroubovat šrouby se sklonem až 30°.
  • Profesionální nářadí s doživotní zárukou na nářadí Facom

Charakteristika:

  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 6,0x100
  • L[mm]: 220
  • L2[mm]: 120
  • HEX[NR]: 6
  • [G]: 120

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku