Šroubovák PROTWIST 6 hran PH1

Artiklové číslo: ATWPH1X100
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ATWPH1X100
EAN / GTIN 3662424097348
Číslo výrobce ATWPH1X100
L-číslo L60130 9641

Popis

Popis:

  • Čepel s násadou: výdrž a optimální výkon.
  • Čepel z křemíkové uhlíkové oceli: robustní a velmi odolná proti ohýbání.
  • Ergonomická rukojeť z bi-materiálu, odolná proti nárazům, oděru a chemikáliím.
  • Design: matně chromovaná čepel, černá kalená špička.

Charakteristika:

  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5.0x100
  • D2[mm]: 8.0
  • L[mm]: 209
  • L2[mm]: 109
  • PHILIPPS[NR]: PH1
  • [G]: 70

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku