Klíče šestihranné s rukojetí 4 mm

Artiklové číslo: ATWHH4X75
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ATWHH4X75
EAN / GTIN 3662424097300
Číslo výrobce ATWHH4X75
L-číslo L60130 9933

Popis

Popis:

  • Ergonomická rukojeť z bi-materiálu pro pohodlné a spolehlivé šroubování.
  • Rukojeť šroubováku PROTWIST® pro větší pohodlí.
  • Profesionální nářadí s doživotní zárukou na nářadí Facom

Charakteristika:

  • L[mm]: 178
  • L1[mm]: 103
  • D[mm]: 25
  • [G]: 47

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku