Šestihranné klíče s rukojetí 2 mm

Artiklové číslo: ATWHH2X75
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ATWHH2X75
EAN / GTIN 3662424097287
Číslo výrobce ATWHH2X75
L-číslo L60130 9691

Popis

Popis:

  • Ergonomická rukojeť z bi-materiálu pro pohodlné a spolehlivé šroubování.
  • Rukojeť šroubováku PROTWIST® pro větší pohodlí.
  • Profesionální nářadí s doživotní zárukou na nářadí Facom

Charakteristika:

  • L[mm]: 169
  • L1[mm]: 94
  • D[mm]: 19
  • [G]: 19

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku