Šroubovák PROTWIST 6 hran 6,5 mm

Artiklové číslo: ATWH6.5X150
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ATWH6.5X150
EAN / GTIN 3662424097225
Číslo výrobce ATWH6.5X150
L-číslo L60130 9445

Popis

Popis:

  • Nástrčný nůž s maticí pro obtížné povolování pomocí klíče.
  • Extralong nůž až 250 mm pro obtížný přístup ke vzdáleným šroubům.
  • Tepelná úprava na lince: + 100% životnost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a odolnost vůči chemikáliím.
  • Čepel s povrchovou úpravou ″Tri-Coating″ (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: o 10 % větší točivý moment.
  • Laserové značení: pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované CNC: lepší přilnutí ke šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • A[mm]: 6,5
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 6,0x150
  • E[mm]: 1,2
  • L[mm]: 270
  • L2[mm]: 120
  • [G]: 135

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku