Šroubovák PROTWIST 6 hran 10mm

Artiklové číslo: ATWH10X175
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ATWH10X175
EAN / GTIN 3662424097133
Číslo výrobce ATWH10X175
L-číslo L60130 9619

Popis

Popis:

  • Nástrčná čepel pro výdrž a optimální výkon.
  • Extralong čepel až 250 mm pro obtížný přístup ke vzdáleným šroubům.
  • Čepel z křemíkové uhlíkové oceli: robustní a velmi odolná proti ohybu.
  • Ergonomická rukojeť z bimateriálu, odolná proti nárazům, oděru a chemikáliím.
  • Design: matná chromovaná čepel, černá kalená špička.

Charakteristika:

  • A[mm]: 10
  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 9,0x175
  • E[mm]: 1,6
  • L[mm]: 300
  • L2[mm]: 125
  • [G]: 320

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku