Šroubovák PROTWIST 6 hran PZ3

Artiklové číslo: ATWDH3X150
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ATWDH3X150
EAN / GTIN 3662424097096
Číslo výrobce ATWDH3X150
L-číslo L60130 9690

Popis

Popis:

  • Čepel s násadou: výdrž a optimální výkon.
  • Čepel z křemíkové uhlíkové oceli: robustní a velmi odolná proti ohýbání.
  • Ergonomická rukojeť z bi-materiálu, odolná proti nárazům, oděru a chemikáliím.
  • Design: matně chromovaná čepel, černá kalená špička.

Charakteristika:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 8,0
  • D2[mm]: 12
  • L[mm]: 275
  • L1[mm]: 150
  • L2[mm]: 125
  • POZIDRIV[NR]: PZ3
  • [G]: 275

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku