Šroubovák PROTWIST 6 hran PZ2

Artiklové číslo: ATWDH2X125CK
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ATWDH2X125CK
EAN / GTIN 3662424097089
Číslo výrobce ATWDH2X125CK
L-číslo L60130 10992

Popis

Popis:

  • Velká a zakřivená kovová vložka chránící úderovou plochu v kombinaci se šestihrannou čepelí z oceli 73MO.
  • Šestihranná čepel s maticí pro obtížné povolování pomocí klíče.
  • Tepelná úprava na lince: + 100% trvanlivost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
  • Čepel s povrchovou úpravou ″Tri-Coating″ (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: o 10 % větší točivý moment.
  • Laserové značení: pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované na CNC: lepší přilnutí ke šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • D2[mm]: 10,0
  • L[mm]: 245
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 120
  • [g]: 142

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku