Šroubovák PROTWIST 6 hran PZ1

Artiklové číslo: ATWDH1X100
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo ATWDH1X100
    EAN / GTIN 3662424097058
    Číslo výrobce ATWDH1X100
    L-číslo L60130 9687

    Popis

    Popis:

    • Čepel s násadou: výdrž a optimální výkon.
    • Čepel z křemíkové uhlíkové oceli: robustní a velmi odolná proti ohýbání.
    • Ergonomická rukojeť z bi-materiálu, odolná proti nárazům, oděru a chemikáliím.
    • Design: matně chromovaná čepel, černá kalená špička.

    Charakteristika:

    • D[mm]: 30
    • D1[mm]: 5.0
    • L[mm]: 209
    • L1[mm]: 100
    • L2[mm]: 109
    • POZIDRIV[NR]: PZ1
    • [G]: 209

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku