Šroubovák PROTWIST 1000V PH4

Artiklové číslo: ATP4X200VE
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo ATP4X200VE
    EAN / GTIN 3662424096846
    Číslo výrobce ATP4X200VE
    L-číslo L60130 9799

    Popis

    Popis:

    • Na konci výrobního procesu je každý šroubovák individuálně testován při napětí 10 000 V po dobu 10 sekund podle VDE pro vaši bezpečnost.
    • Tepelná úprava na lince: + 100% životnost + 100% odolnost.
    • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
    • Povrchová úprava čepele ″Tri-Coating″ (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
    • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: o 10 % větší krouticí moment.
    • Laserové značení: pro vyšší odolnost proti opotřebení.
    • Profily opracované CNC: lepší přilnutí ke šroubu s lepším přenosem krouticího momentu a menším opotřebením.

    Charakteristika:

    • D[mm]: 40
    • D1[mm]: 10.0
    • L[mm]: 325
    • L1[mm]: 200
    • L2[mm]: 125
    • L3[mm]: 19
    • E[mm]: 10
    • FILIPPS [NO.]: PH4
    • [G]: 278

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku