Šroubovák PROTWIST krátký PH2

Artiklové číslo: ATP2X35
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo ATP2X35
    EAN / GTIN 3662424096716
    Číslo výrobce ATP2X35
    L-číslo L60130 9407

    Popis

    Popis:

    • Krátká kulatá čepel a kulovitá rukojeť pro práci ve stísněných prostorech.
    • Tepelná úprava na lince: + 100% trvanlivost + 100% odolnost.
    • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
    • Čepel ″Tri-Coating″ s povrchovou úpravou (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
    • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: O 10 % větší točivý moment.
    • Laserové značení: Pro vyšší odolnost proti opotřebení.
    • Profily opracované CNC: Lepší přizpůsobení šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.

    Charakteristika:

    • D[mm]: 36
    • D1[mm]: 6.0
    • L[mm]: 91
    • L1[mm]: 35
    • L2[mm]: 56
    • FILIPY [NO.]: PH2
    • [G]: 45

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku