Šroubovák PROTWIST 1000V PH2

Artiklové číslo: ATP2X125VE
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ATP2X125VE
EAN / GTIN 3662424096655
Číslo výrobce ATP2X125VE
L-číslo L60130 9874

Popis

Popis:

  • Na konci výrobního procesu je každý šroubovák individuálně testován při napětí 10 000 V po dobu 10 sekund podle VDE pro vaši bezpečnost.
  • Tepelná úprava na lince: + 100% životnost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
  • Povrchová úprava čepele ″Tri-Coating″ (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: o 10 % větší krouticí moment.
  • Laserové značení: pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované CNC: lepší přilnutí ke šroubu s lepším přenosem krouticího momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6.0
  • E[mm]: 6.0
  • L[mm]: 245
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 120
  • L3[mm]: 18
  • FILIPPS [NO.]: PH2
  • [G]: 127

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku