Šroubovák PROTWIST Phillips PH1

Artiklové číslo: ATP1X75
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ATP1X75
EAN / GTIN 3662424096570
Číslo výrobce ATP1X75
L-číslo L60130 9869

Popis

Popis:

  • Tepelná úprava na vlasci: + 100% trvanlivost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
  • Čepel ″Tri-Coating″ s povrchovou úpravou (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: O 10 % větší točivý moment.
  • Laserové značení: Pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované CNC: Lepší přizpůsobení šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 4,5
  • L[mm]: 184
  • L1[mm]: 75
  • L2[mm]: 109
  • FILIPY [č.]: PH1
  • [G]: 73

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku