Šroubovák PROTWIST 1000V PH1

Artiklové číslo: ATP1X100TVE
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ATP1X100TVE
EAN / GTIN 3662424096471
Číslo výrobce ATP1X100TVE
L-číslo L60130 9754

Popis

Popis:

  • Pro vaši bezpečnost je každý šroubovák po vyrobení testován VDE na 10 000 voltů po dobu 10 sekund.
  • Tepelná úprava na lince: + 100% trvanlivost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti: měkká rukojeť pro větší pohodlí a odolnost vůči chemikáliím.
  • Povrchová úprava čepele ″Tri-Coating″ (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: o 10 % větší točivý moment.
  • Laserové značení: pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované na CNC: lepší přilnutí ke šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 4,5
  • D2[mm]: 4,8
  • D3[mm]: 6,5
  • L[mm]: 210
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 110
  • L3[mm]: 18
  • [G]: 70

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku